SG ARMATUREN - Pollarivalaisin - Kjevik Musta 26W 3000K On/Off

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986238006

Sähkönumero

4532834

Toimittajan tuotenumero

623800

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

79 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

1010 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

26...26 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

muu

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Halkaisija:

200 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

II

Napojen lukumäärä:

2

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.03

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.02

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

IFTTT-tuki:

ei

Kjevik Musta 2060lm 3000K Ra>80 On/Off 26W LED

Kjevik on vankka pollari julkisiin tiloihin, poluille ja puistoihin. Sillä on erittäin korkea valoteho alhaisella energiankulutuksella. Valonjakautuminen on laaja ja tarkka niin, että kaikki valo on vaakatason alapuolella, joten se ei tuota valosaastetta turvallisessa ja häikäisemättömässä ympäristössä. Klassinen muotoilu sulautuu kaikkiin ympäristöihin.180° varjostin on saatavana lisävarusteena, ja se sopii täydellisesti polkujen varteen tai muihin paikkoihin, joissa valo tulisi rajoittaa puoliympyrään.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan