SG ARMATUREN - Pollarivalaisin - Ray P II 900 Asym 8W 540lm HA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 10000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

404 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821177290

Sähkönumero

4522782

Toimittajan tuotenumero

8246094380

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

10000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Rungon väri:

antrasiitti

Korkeus/syvyys:

900 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

8...8 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valonjako:

heijastin

Leveys:

260 mm

Pituus:

900 mm

Halkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

II

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

540...540 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3000K Ra>80 CD Kl.II Linse GRY/S/30 IP54

Ray-pollari II on suunniteltu kestäväksi ratkaisuksi julkisille paikoille kuten puistoihin. Valaisimessa energiansäästö, kestävyys ja tarkka valonjako yhdistyvät tavalla, joka tuottaa turvallisen ja häikäisemättömän valaistuksen. Kaksi valonjakoa: symmetrinen ja epäsymmetrinen. Selkeä muotoilu sulautuu kaikkiin ympäristöihin. Valo suunnataan oikeaan paikkaan ilman häikäisyä ja valosaastetta. IP54. Ilkivaltaluokitus IK10.