SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - CircLED M 27W 4K LUMISTEP 8 HA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

923 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821172936

Sähkönumero

4522787

Toimittajan tuotenumero

8246090876

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

110 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

27...27 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

musta

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

6 m

Tehokerroin:

100

Leveys:

390 mm

Korkeus/syvyys:

185 mm

Pituus:

460 mm

Halkaisija:

390 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CircLED Multi Harmaa Linssi, Luokka II Ylin 3120lm 4000K Ra>70 LumistepLS8 23W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Monilinssinen, Linssi



Pylväsvalaisin aluevalaistukseen, IP66. Runko painevalettua alumiinia, jauhemaalattu mustaksi tai harmaaksi. Valkoinen heijastin alumiinia, karkaistu suojalasi. Multilinssioptiikka M on suunniteltu erityisesti varmistamaan suoran valonjaon. Sisältää LED-liitäntälaitteen ja valonlähteen, eri tehoja. Varustettu 6 m liitosjohdolla. Asennus 60 mm pylvääseen. Suojausluokka II.Ilkivaltaluokitus IK09.