SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - CircLED M 42W 5820lm 4K HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 979 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5703821176903
Sähkönumero
4521823
Toimittajan tuotenumero
8246094128
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valaisimen tehokkuus:
1000 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
50...50 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
6 m
Tehokerroin:
100
Leveys:
390 mm
Korkeus/syvyys:
185 mm
Pituus:
460 mm
Halkaisija:
390 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pylväsvalaisin aluevalaistukseen, IP66. Runko painevalettua alumiinia, jauhemaalattu mustaksi tai harmaaksi. Valkoinen heijastin alumiinia, karkaistu suojalasi. Multilinssioptiikka M on suunniteltu erityisesti varmistamaan suoran valonjaon. Sisältää LED-liitäntälaitteen ja valonlähteen, eri tehoja. Varustettu 6 m liitosjohdolla. Asennus 60 mm pylvääseen. Suojausluokka II.Ilkivaltaluokitus IK09.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


