SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - FENES LINSSI 1 2250lm 3000K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2250...2250 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2420...2420 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4080...4080 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

641 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021982126314

Sähkönumero

4532872

Toimittajan tuotenumero

212631

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

113 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2250...2250 lm

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

20...20 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

2 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

Leveys:

170 mm

Korkeus/syvyys:

145 mm

Pituus:

370 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Fenes Linssi 1 2250lm 3000K Ra>70 On/Off

Fenes on pylvääseen tai valaisinvarteen asennettava LED-valaisin, joka sopii urheilukentille, asuinalueille, pysäköintialueille ja vastaaviin paikkoihin.

Valaisimessa on monisovitin, joka sopii sekä halkaisijaltaan 60 mm:n pylväisiin että halkaisijaltaan 42 tai 48 mm:n varsiin, ja se on säädettävissä 5 asteen välein.

Fenes sopii energiaa säästävän LED-tekniikkansa ansiosta erinomaisesti vanhojen 125 W:n HQL- ja 70 W:n NAV-valaisinten tilalle. Se on kompakti ja kestävä valaisin, joka on valmistettu painevaletusta alumiinista ja jonka etulevy on karkaistua suojalasia. Sen mukana toimitetaan myös 8 metrin kaapeli.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan