SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - PLACE 2400lm HARMAA 3000K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986419603

Sähkönumero

4532951

Toimittajan tuotenumero

641960

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

115 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2410...2410 lm

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

21...21 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

6 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

Tehokerroin:

100

Leveys:

600 mm

Korkeus/syvyys:

291 mm

Pituus:

291 mm

Halkaisija:

600 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:

ei ole

Valotunnistimella:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys D4i:

ei

Place Harmaa 2410lm 3000K Ra>80 On/Off

Place on moderni IP66 LED ulkovalaisin, pylväs- tai seinä- asennukseen. Runko ja katos painevalettua alumiinia, häikäisysuoja himmeää akryylia, kupu polykarbonaattia. Rungon ja katoksen värit harmaa tai musta. Integroitu LED valonlähde 3000K tai 4000K. Valaisin on varustettu 5m liitosjohdolla. Asennus 60 mm pylvääseen tai seinävarteen. Ilkivaltaluokka IK10, Suojausluokka II.