SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - Wax 15/28W 3K 27° Mu IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
718 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5703821173131
Sähkönumero
4522403
Toimittajan tuotenumero
8246091464
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Järjestelmän enimmäisteho:
28 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
28...28 W
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
musta
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
sinkitty
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä optiikka:
kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
10 m
Tehokerroin:
100
Leveys:
180 mm
Korkeus/syvyys:
268 mm
Pituus:
268 mm
Halkaisija:
180 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wax on monipuolinen IP66 LED kohdevalaisin (valonheitin) ulkoalueiden korostus- tai aluevalaistukseen. Runko painevalettua alumiinia, suojakehys varustettu karkaistulla lasilla. Väreinä strukturoitu harmaa tai musta. Suora linssioptiikka, useita eri tehoja ja avauskulmia. Sisältää LED-liitäntälaitteen ja esiasennetun liitäntäkaapelin (10 m). Monipuolisten lisätarvikkeiden ansiosta Wax valaisimet voidaan asentaa pylvääseen, seinään, pollariin ja maa-asennukseen. Pylväisiin voidaan asentaa useita Wax-valaisimia, jotta valaistus kattaa halutun suunnan ja alueen. Suojausluokka II. Pylväs- ja seinäkiinnikkeet eivät sisälly vaan myydään erikseen.


