Etusivu

SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - Wax 45W 3K 27° Ha IP66

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

926 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821172752

Sähkönumero

4522406

Toimittajan tuotenumero

8246090711

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valaisimen tehokkuus:

77 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

45 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

45...45 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

sinkitty

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

10 m

Tehokerroin:

100

Leveys:

180 mm

Korkeus/syvyys:

268 mm

Pituus:

268 mm

Halkaisija:

180 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED ulkovalaisin 3500lm 3000K Ra>80, ei himmennettävä, avauskulma 27°,IP66, IK07, 10m syöttöjohto 2x1mm², harmaa

Wax on monipuolinen IP66 LED kohdevalaisin (valonheitin) ulkoalueiden korostus- tai aluevalaistukseen. Runko painevalettua alumiinia, suojakehys varustettu karkaistulla lasilla. Väreinä strukturoitu harmaa tai musta. Suora linssioptiikka, useita eri tehoja ja avauskulmia. Sisältää LED-liitäntälaitteen ja esiasennetun liitäntäkaapelin (10 m). Monipuolisten lisätarvikkeiden ansiosta Wax valaisimet voidaan asentaa pylvääseen, seinään, pollariin ja maa-asennukseen. Pylväisiin voidaan asentaa useita Wax-valaisimia, jotta valaistus kattaa halutun suunnan ja alueen. Suojausluokka II. Pylväs- ja seinäkiinnikkeet eivät sisälly vaan myydään erikseen.