Etusivu

SG ARMATUREN - Rasiakansi Install - Peitekansi 100mm MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 100 mm

  • Rasian/kotelon halkaisija - 83...100 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - sileä kansi

  • Rasian/kotelon pituus - 83 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987952116

Sähkönumero

1106139

Toimittajan tuotenumero

79521

Tukkuerä

200

Halkaisija:

100 mm

Rasian/kotelon halkaisija:

83...100 mm

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

sileä kansi

Rasian/kotelon pituus:

83 mm

Pituus:

100 mm

Leveys:

100 mm

Kiinnitystapa:

painokansi

Rasian/kotelon leveys:

83 mm

Syvyys:

4.5 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Ruuveilla:

kyllä

Sinetöitävissä:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9004

Jakorasian peitekansi sileä 100mm musta

Jakorasian peitekansi 100mm musta