SG ARMATUREN - Releyksikkö - SMART PILL ON-OFF MICRO

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021988203880

Sähkönumero

2620500

Toimittajan tuotenumero

820388

Tukkuerä

160

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

48 mm

Laitteen korkeus:

46 mm

Laitteen syvyys:

18 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9004

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP00

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Smart Pill On-Off Micro 1000VA

Smart Pill ON-OFF Micro ovat potentiaalivapaita releitä, jotka voidaan asentaa esim. seinärasiaan yhden tai useamman sähkölaitteen, esim. uunin, autotallin oven moottorin ym.. päälle tai pois kytkemiseksi. Laitetta voidaan ohjata Bluetoothin kautta sovelluksella, Smart Switchillä tai katkaisimella. Voit käyttää niitä releinä päälle/pois-kytkentään tai valita pulssitilan antaaksesi pulssin esim. autotallinoven moottorille.