SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - BELL MAXI 27K VA/KU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Halkaisija:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

292 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021983123718

Sähkönumero

4156019

Toimittajan tuotenumero

312371

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

E27

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

317 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Halkaisija:

300 mm

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

3000...3000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

300 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

317 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu lampputeholle:

15...15 W

Tehokerroin:

104

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.1 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

BELL MAXI 2700K Valkoinen/Kulta

Kattovalaisin, jonka syvälle asennettu valonlähde antaa miellyttävää häikäisemätöntä valoa. Mukana toimitetaan kotelo. Voidaan asentaa myös Zip 230V-kiskoihin ja ShopLine 3-vaihekiskoihin sovitettuun adapteriin. Bell-valaisimesta on saatavana kolme eri kokoa ja kolme väriyhdistelmää: musta/valkoinen, valkoinen/valkoinen ja musta/kulta.