SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - BELL MAXI MU/VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 15 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
292 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021983123671
Sähkönumero
4223915
Toimittajan tuotenumero
312367
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
E27
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
317 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Halkaisija:
300 mm
Suojuksen materiaali:
muu
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
3000...3000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
300 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
317 mm
Valonjako:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu lampputeholle:
15...15 W
Tehokerroin:
104
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.1 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ripustusvalaisin, jonka syvälle asennettu valonlähde antaa miellyttävää häikäisemätöntä valoa. Mukana toimitetaan kattokuppi. Voidaan asentaa myös Zip 230V-kiskoihin ja ShopLine 3-vaihekiskoihin sovitettuun adapteriin. Bell-valaisimesta on saatavana kolme eri kokoa ja kolme väriyhdistelmää: musta/valkoinen, valkoinen/valkoinen ja musta/kulta.


