SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - BELL MIDI MU/VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Halkaisija:

230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

292 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021983123640

Sähkönumero

4223912

Toimittajan tuotenumero

312364

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

E27

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

261 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Halkaisija:

230 mm

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

3000...3000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

230 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

261 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu lampputeholle:

10...10 W

Tehokerroin:

106

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.07 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED riippuvalaisin 10W 2700K Ra>90 SDCM:3, vaihehimmennys, musta/valkoinen



Ripustusvalaisin, jonka syvälle asennettu valonlähde antaa miellyttävää häikäisemätöntä valoa. Mukana toimitetaan kattokuppi. Voidaan asentaa myös Zip 230V-kiskoihin ja ShopLine 3-vaihekiskoihin sovitettuun adapteriin. Bell-valaisimesta on saatavana kolme eri kokoa ja kolme väriyhdistelmää: musta/valkoinen, valkoinen/valkoinen ja musta/kulta.