SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - CIRCULUS MAXI PENDEL 3K VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 30 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
775 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021982140211
Sähkönumero
4241811
Toimittajan tuotenumero
214021
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
550 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
550 mm
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
2000...2000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
550 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
55 mm
Valonjako:
heijastinlinssi
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
30...30 W
Tehokerroin:
0.9
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Circulus Maxi Riippuvalaisin on minimalistisesti muotoiltu pyöreä ripustusvalaisin, joka antaa kauniin ja yhtenäisen valon. Kotelo on mustaksi tai valkoiseksi jauhemaalattua terästä ja valaisin voidaan himmentää DALIlla tai vaiheleikkaushimmentimellä. Suosittelemme LEDDim- tai LEDDim Smart -himmentimiä. Voidaan asentaa eri korkeuksille kolmen säädettävän johtimen avulla. Valaisin asennetaan kiinnikkeeseen, joka ruuvataan kattorasiaan. Myös näkyvä kaapelointi on mahdollista.


