SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - CIRCULUS MAXI PENDEL 4K MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K

Rungon väri:

musta

Halkaisija:

550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot360 mm

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

775 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021982140242

Sähkönumero

4241814

Toimittajan tuotenumero

214024

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

550 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

550 mm

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

2000...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

550 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

55 mm

Valonjako:

heijastinlinssi

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle:

30...30 W

Tehokerroin:

0.9

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED ripustusvalaisin, 4000K Ra>80, vaihehimmennys, musta (RAL 9004)

Circulus Maxi Riippuvalaisin on minimalistisesti muotoiltu pyöreä ripustusvalaisin, joka antaa kauniin ja yhtenäisen valon. Kotelo on mustaksi tai valkoiseksi jauhemaalattua terästä ja valaisin voidaan himmentää DALIlla tai vaiheleikkaushimmentimellä. Suosittelemme LEDDim- tai LEDDim Smart -himmentimiä. Voidaan asentaa eri korkeuksille kolmen säädettävän johtimen avulla. Valaisin asennetaan kiinnikkeeseen, joka ruuvataan kattorasiaan. Myös näkyvä kaapelointi on mahdollista.