SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - Circulus R 19W 27K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 17 W
Kotelointiluokka (IP) - muu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
447 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021982140051
Sähkönumero
4223975
Toimittajan tuotenumero
214005
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Kotelointiluokka (IP):
muu
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
45 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
360 mm
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
2000...2000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
360 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
45 mm
Valonjako:
heijastinlinssi
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
17...17 W
Tehokerroin:
0.9
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pyöreä ripustusvalaisin, säädettävillä vaijereilla jonka kaunis muotoilu antaa tilalle ainutlaatuisen tunnelman ja valon. Runko jauhemaalattua alumiinia, kaksi vakioväriä. Helppo asentaa irrotettavan kattoasennuslevyn ansiosta, ketjutettavat riviliittimet, pistokeliitäntäkytkentä kattokotelossa, ketjutettava riviliitin, ei näkyvää liitosjohtoa, sillä virta siirretään LED-liitäntälaitteelta valaisimelle vaijereiden kautta, himmennettävä. Pintakaapelointimahdollisuus


