SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - Circulus R 19W 27K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Rungon väri:

valkoinen

Halkaisija:

360 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

447 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021982120053

Sähkönumero

4223837

Toimittajan tuotenumero

212005

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Kotelointiluokka (IP):

muu

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

45 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

360 mm

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

2000...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

360 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

45 mm

Valonjako:

heijastinlinssi

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle:

17...17 W

Tehokerroin:

0.9

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED ripustusvalaisin, 1350lm 2700K Ra>80, vaihehimmennys, mattavalkoinen(RAL 9003)

Pyöreä ripustusvalaisin, säädettävillä vaijereilla jonka kaunis muotoilu antaa tilalle ainutlaatuisen tunnelman ja valon. Runko jauhemaalattua alumiinia, kaksi vakioväriä. Helppo asentaa irrotettavan kattoasennuslevyn ansiosta, ketjutettavat riviliittimet, pistokeliitäntäkytkentä kattokotelossa, ketjutettava riviliitin, ei näkyvää liitosjohtoa, sillä virta siirretään LED-liitäntälaitteelta valaisimelle vaijereiden kautta, himmennettävä. Pintakaapelointimahdollisuus