SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - Facet II 12 D/I 31W 4K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 31 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Pituus - 1196 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

775 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821171991

Sähkönumero

4225918

Toimittajan tuotenumero

8246090407

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1196 mm

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

112 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

80 mm

Napojen lukumäärä:

5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu lampputeholle:

0...0 W

Tehokerroin:

100

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED ripustusvalaisin 4000K Ra>80 CD. prismahäikäisysuoja. valkoinen RAL9010/25. 2x2m säädettävä ripustusvaijeri pikalukolla.valkoinen liitosjohto 2.5m 3x0.75mm2 schukotulpalla

Tehokas, jopa 145 lm/W, ripustettava suora/epäsuora LED-valaisin toimistojen, oppilaitosten ja sairaaloiden valaistukseen. Myös epäsymmetrisellä valojaolla, 3000K tai 4000K. Mikroprismaoptiikka UGR<19. Ei himmennettävä ja himmennettävä (DALI/SwitchDim). Eri tehoja, kaksi pituutta 1200mm ja 1700mm. Plug-and-play-ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen. Sisältää liitosjohdon (2,5 m) ja ripustusvaijerit 2 x 2m, säädettävillä pikalukoilla.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan