SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - Facet II 12 TW LEDDim

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho - 0 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Sisältää lampun - kyllä
Pituus - 1196 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821177689
Sähkönumero
4246222
Toimittajan tuotenumero
8246094542
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
0...0 K
Järjestelmän enimmäisteho:
0 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1196 mm
Jonoasennus:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
112 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
80 mm
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu lampputeholle:
0...0 W
Tehokerroin:
100
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Tehokas ripustettava suora/epäsuora TW LED-valaisin toimistojen, oppilaitosten ja sairaaloiden valaistukseen, myös epäsymmetrisellä valojaolla, Tunable White 2700 - 6500K DALI Tyyppi 8. Mikroprismaoptiikka. Eri tehoja, kaksi pituutta 1200mm ja1700mm. Plug-and-play-ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen. Sisältää liitosjohdon (2,5 m) ja ripustusvaijerit (2 x 2m, säädettävillä pikalukoilla)


