SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - LINEAL S 1120 4K DALI MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pituus:

1121 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Rungon väri - musta

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

775 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821177979

Sähkönumero

4241854

Toimittajan tuotenumero

8246094636

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1121 mm

Jonoasennus:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

42 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Korkeus/syvyys:

70 mm

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu lampputeholle:

29...29 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lineal suspended 1120 Musta 3470lm 4000K Ra>80 DALI 29W LED 120 lm/WSDCM:3 L80/B10>100.000, L93/>50.000 Suora/epäsuora, Luokka I IP20

Lineal on modulaarinen järjestelmäratkaisu, jonka hyvin harkittu muotoilu mahdollistaa valaistuilla linjoilla tuotetun jatkuvan valon. Tehokas valaistusratkaisu optimoi visuaalisen mukavuuden ja valon laadun ja tekee Linealista ihanteellisen moniin kohteisiin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin tai koristevaloksi. Lineal on saatavana suoraan/epäsuorasti valaisevana riippuvalaisimena 3000 tai 4000 K lämpötilalla. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo