SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - Tube R 26W 4K 2210lm 3-V VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 26 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983123510

Sähkönumero

4223868

Toimittajan tuotenumero

312351

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

260 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

91 mm

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

0...3000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

91 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

260 mm

Valonjako:

heijastin

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu lampputeholle:

26...26 W

Tehokerroin:

100

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2210...0 lm

LED riippuvalaisin 26W 4000K 2210lm SDCM: 3 Ra>80, vaihehimmennys, suojausluokka I, IP20, 3-vaihe universaaliadapteri,mattavalkoinen (RAL 9003)

LED ripustusvalaisin varustettuna 3-vaiheadapterilla joka on yhteensopiva kaikkien universaalijärjestelmien kanssa. Tehokas LED ja integroitu liitäntälaite antavat valaisimelle minimalistisen ja tyylikkään muodon. Runko on jauhemaalattua alumiinia, 32 asteen heijastin voidaan korvata 17 tai 50 asteen heijastimella. Pitkä käyttöikä, fantastinen värien toisto ja suuri valoteho tekevät Tube ripustusvalaisimesta loistavan valaisimen erilaisiin julkisiin ja myös kodin sisustukselliseen valaistukseen.