SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - ZIP TUBE MICRO P 27K MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

292 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021983206282

Sähkönumero

4246255

Toimittajan tuotenumero

320628

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

204 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

39 mm

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

3000...3000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Leveys:

39 mm

Valon väri:

muu

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Korkeus/syvyys:

204 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu lampputeholle:

7...7 W

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Zip Tube Pendel 7W LED 2700K Ra98 330lm L90/B10>50.000 MU

Hoikka minimalistinen riippuvalaisin Zip-kiskojärjestelmään. Täydellinen keittiön työpöydän tai ruokapöydän yläpuolelle tai ikkunan eteen. Painevalettua alumiinia, jauhemaalattu mustaksi tai valkoiseksi. Syvällä oleva valonlähde minimoi häikäisyn ja voidaan himmentää vaiheleikkaushimmentimellä. Valkoisen ja mustan Tube Micro -valaisimen mukana tulee musta ja kultainen kehysrengas. Valkoisen Tube Micro -valaisimen mukana tulee myös valkoinen kehysrengas.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan