SG ARMATUREN - Ripustusvalaisintarvike - Ecoline vaijeriripustus 2x2m

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - kromi

  • Pituus - 2000 mm

  • Leveys - 0 mm

  • Korkeus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982120497

Sähkönumero

4223480

Toimittajan tuotenumero

212049

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Väri:

kromi

Pituus:

2000 mm

Leveys:

0 mm

Korkeus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Ecoline Office säädettävä ripustusvaijeripari pituus 2 metriä



Ripustusvaijeri sarja SG Ecoline Office valaisimiin

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan