SG ARMATUREN - Säädin - LEDDim Smart Pill Mini

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988203514

Sähkönumero

4003319

Toimittajan tuotenumero

820351

Tukkuerä

80

Käyttötapa:

muu

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

26 mm

Laitteen korkeus:

48 mm

Laitteen syvyys:

26 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9004

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP00

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausjännite:

220...240 V

Kytkentätapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Rakenteisiin sijoitettava LED säädin Bluetooth-toiminnolla