SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - 10M LIITJOHT LANGF/TOVDAL IP68

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Avauskulma - 0 °

  • Väri - musta

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Valonjako - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986419108

Sähkönumero

4522889

Toimittajan tuotenumero

641910

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Avauskulma:

0 °

Väri:

musta

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valonjako:

ei ole

Materiaali:

muu

Pituus:

10000 mm

Leveys:

9 mm

Halkaisija:

9 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kaapeli 3x1mm² 10m, H07RN-F

Tovdal on tehokas ja tyylikäs korkean tilan valaisin. Se sopii hyvin varastoihin ja teollisuuskiinteistöihin. Useiden tehovaihtoehtojen ansiosta sitä voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. Tovdal on helppo asentaa katto-/seinäkiinnikkeellä (saatavana lisävarusteena) tai ketjulla (ei sisälly). Kytketään IP68-pikaliittimellä. Tehokas optiikka varmistaa optimaalisen symmetrisen 90 asteen valonjaon.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan