SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - Driver 24V 75W VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 0...24 V

  • Lähtövirta - 1000...3130 mA

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988204412

Sähkönumero

4156065

Toimittajan tuotenumero

820441

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

0...24 V

Lähtövirta:

1000...3130 mA

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Malli / Tyyppi:

staattinen

Korkeus:

35 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

200 mm

Leveys:

85 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Driver 24V Valkoinen 75W Vaihehimmennys

Slimline on ultraohut (7mm) LED-valolistajärjestelmä, jonka valolistoja voidaan yhdistellä rajattomasti. Helppo asentaa. Saatavana on erilaisia lisävarusteita, joilla päästään mm. kulman ympäri. Slimline kytketään omaan liitäntälaitteeseen (tilattava erikseen). Hyvä valoteho, optiikka sekä täydellinen värientoisto Ra>90, SCDM2 tekevät Slimlinestä täydellisen moniin eri sovelluksiin. Slimline on himmennettävissä SwitchDim tai vaihehimmennyksellä valitusta LED-liitäntälaitteesta riippuen. Kaikkien liitäntälaitteiden mukana toimitetaan liitosjohto.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan