SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - Liitäntälaite 24V 90W IP65 MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 0...24 V

  • Lähtöteho - 60...90 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988204443

Sähkönumero

4156395

Toimittajan tuotenumero

820444

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

0...24 V

Lähtöteho:

60...90 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

53 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

350 mm

Leveys:

130 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiankulutus:

90 W

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liitäntälaite 24V 90W IP65 Musta vaihehimmennettävä

Vaihehimmennettävä 24V 90W liitäntälaite mustalla IP65 kytkentärasialla.
Sopii esimerkiksi:
-Stripline 9W/m (max 10m)
-Stripline15w/m (max 6m)
-Luna Mini (40-60kpl)
-Luna Deco (15-22kpl)
-Luna Deco Opal (15-22kpl)


SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan