Etusivu

SG ARMATUREN - Seinä/kattovalaisin ulko - 230V OUTDOOR 10m 9W/m 2700K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Seinä/kattovalaisin ulko - 230V OUTDOOR 10m 9W/m 2700K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914811

Sähkönumero

4556011

Toimittajan tuotenumero

391481

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

95 lm/W

Valovirta per metri:

855 lm

Teho per metri:

9 W

Asennustapa:

muu

Lamppujännite:

220...240 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12.6 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

0 mm

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

2.74 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

37

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

7.4 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Halkaisija:

0 mm

Pienin taivutussäde:

40 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

muu

Kokonaispituus:

10 m

Stripline 230V Outdoor 10m 855lm/m 2700K Ra>90 Vaihehimmennys 9W LED 95 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Avauskulma: 120°, Suora, Paranna valaistusprojektejasi StripLine 230V Outdoorilla, joka on monipuolinen LED-nauhajärjestelmä, joka on suunniteltu kattojen ja julkisivujen arkkitehtonisiin valaistustehosteisiin, pysäköintihallien toiminnalliseen valaistukseen, portaiden kaiteiden alle tai puutarhan koristeelliseen valaistukseen. Suora 230V-kytkentä; ajuria ei tarvita, mikä mahdollistaa pitkät pituudet ilman jännitteen laskua. Saatavana jopa 40 metrin pituisena ja toimitetaan 1,5 metrin kaapelilla ja pistokkeella. Asenna se takapuolella olevalla teipillä tai mukana toimitetuilla kiinnitysklipseillä joko suoraan pintoihin tai alumiiniprofiiliin (myydään erikseen). Alumiiniprofiilissa on kestävä polykarbonaatti (PC) -hajotin, joka on helppo kiinnittää ja irrottaa. Saumattomia asennuksia varten diffuusori on saatavana myös rullina erittäin pitkiä, jatkuvia juoksuja varten. Stripline 230V Outdoor voidaan leikata 10 cm:n välein kunkin asennuksen mukauttamiseksi. Leikkauksen jälkeen kiinnitetään yksinkertaisesti uusi päätykappale, jotta vedensuoja säilyy. LED-nauha on koteloitu IP65-standardien mukaisesti ja valmistettu UV-kestävistä materiaaleista, mikä takaa kestävyyden ja luotettavuuden ulkotiloissa. Korkea hyötysuhde, erinomainen värintoisto. Saatavilla oleviin lisävarusteisiin kuuluu sulake 1,5 m:n kaapelilla ja pistokkeella, joustava liitin (50 mm), L-liitin ja päätepistoke. Kaikki lisävarusteet on helppo asentaa ilman työkaluja.