SG ARMATUREN - Seinä/kattovalaisin ulko - 230V OUTDOOR 40m 9W/m 2700K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983914835
Sähkönumero
4556013
Toimittajan tuotenumero
391483
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
95 lm/W
Valovirta per metri:
855 lm
Teho per metri:
9 W
Asennustapa:
muu
Lamppujännite:
220...240 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12.6 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
0 mm
Jännitetyyppi:
AC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
2.74 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
37
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
II
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
7.4 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Halkaisija:
0 mm
Pienin taivutussäde:
40 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
muu
Kokonaispituus:
40 m

SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


