SG ARMATUREN - Seinä/kattovalaisin ulko Frame - Frame Square 6W 3K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Leveys:

240 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

123 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021986052411

Sähkönumero

4522427

Toimittajan tuotenumero

605241

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Pituus:

240 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

240 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

200...200 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

77 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

7...7 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Tehokerroin:

0.9

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED pinta-asennusvalaisin 500lm 3000K Ra>80 SDCM:4, vaihehimmennys,IP65, suojausluokka II, IK10, polykarbonaattikupu, mattavalkoinen (RAL9003)

Frame on moderni ja tyylikäs valaisinsarja, joka sopii yhtä hyvin niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Voidaan asentaa kattoon sekä seinään. Valmistettu painevaletusta, jauhemaalatusta alumiinista, jossa on musta, valkoinen tai grafiittipinta. Valaisimen kupu valmistettu opaalista UV-stabiloidusta polykarbonaatista. Frame-sarjassa on pyöreä, neliömäinen ja suorakulmainen muotoilu ja useita kokoja. Saatavana liiketunnistimella, hämäräkytkimellä ja turvavaloversiona. Helppo asentaa. Kaksi kaapelitietä ja ulostuloa, jotka tarjoavat myös pintakaapelimahdollisuuden. 10 vuoden korroosiosuojaustakuu, IP65, IK10.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan