Etusivu

SG ARMATUREN - Seinävalaisin sisä Zoom Square - Zoom Square 6W DIM D2W MV

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Seinävalaisin sisä Zoom Square - Zoom Square 6W DIM D2W MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK00

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989124573

Sähkönumero

4130654

Toimittajan tuotenumero

912457

Tukkuerä

912457

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Värilämpötila-alue:

2000...2800 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valaisimen mitoitettu valovirta:

345 lm

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

GU10

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Harjattu pinta:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Heijastin:

ei ole

Valonjako:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

90 mm

Korkeus/syvyys:

0 mm

Pituus:

130 mm

Ulkohalkaisija:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

LED seinäkohdevalaisin 345lm Ra>90. varustettu DimToWarm säätimellä 2000-2800K. avauskulma 36 ast. suojausluokka II. mattavalkoinen(RAL 9003)