SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Aero - FEVIK 2000 S 19W IP44 3K HK VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986112238
Sähkönumero
4522641
Toimittajan tuotenumero
611223
Tukkuerä
1
LED seinävalaisin 1715lm 3000K Ra>80. avauskulma 100 ast. eihimmennettävä. valkoinen (RAL 9003)
Fevik on seinälle tai pylvääseen, lisätarvikkeella, asennettava LED-valaisin. Se on karkaistulla suojalasilla varustettu ja valkoiseksi tai grafiitinharmaaksi jauhemaalattua, painevalettua alumiinia. Sarjan valaisimissa on suuri avauskulma ja käytännöllinen vaihdettava LED-moduuli. Tyylikäs valaisin oviaukkoihin, sisäänkäynteihin, pihoille ja käytävien yms. valaisemiseen. L70/B50> 50 000h kun Ta=25°C IP65 IK10 Korroosiosuojauksella 10 vuoden takuu.
Fevik on seinälle tai pylvääseen, lisätarvikkeella, asennettava LED-valaisin. Se on karkaistulla suojalasilla varustettu ja valkoiseksi tai grafiitinharmaaksi jauhemaalattua, painevalettua alumiinia. Sarjan valaisimissa on suuri avauskulma ja käytännöllinen vaihdettava LED-moduuli. Tyylikäs valaisin oviaukkoihin, sisäänkäynteihin, pihoille ja käytävien yms. valaisemiseen. L70/B50> 50 000h kun Ta=25°C IP65 IK10 Korroosiosuojauksella 10 vuoden takuu.







