SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Aero - FEVIK 2000 S 19W IP65 3K MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Aero - FEVIK 2000 S 19W IP65 3K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986142334

Sähkönumero

4522639

Toimittajan tuotenumero

614233

Tukkuerä

614233

LED seinävalaisin 1715lm 3000K Ra>80. avauskulma 100 ast. eihimmennettävä. musta (RAL 9004)

Fevik on seinälle tai pylvääseen, lisätarvikkeella, asennettava LED-valaisin. Se on karkaistulla suojalasilla varustettu ja valkoiseksi tai grafiitinharmaaksi jauhemaalattua, painevalettua alumiinia. Sarjan valaisimissa on suuri avauskulma ja käytännöllinen vaihdettava LED-moduuli. Tyylikäs valaisin oviaukkoihin, sisäänkäynteihin, pihoille ja käytävien yms. valaisemiseen. L70/B50> 50 000h kun Ta=25°C IP65 IK10 Korroosiosuojauksella 10 vuoden takuu.