SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Arco - Arco Air S 6.5W 230V 27K GR

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värilämpötila-alue - 0...2700 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986236224

Sähkönumero

4130604

Toimittajan tuotenumero

623622

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värilämpötila-alue:

0...2700 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

muu

Korkeus/syvyys:

356 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

muu

Valonjako:

muu

Leveys:

85 mm

Pituus:

356 mm

Halkaisija:

85 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.9

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

LED seinävalaisin GU10 230V. 110lm 2700K. IP54. vaihehimmennys. suojausluokka II. grafiitti (RAL 7024)

Sirorakenteinen LED-valaisin kodin puutarhoihin ja seinälle. Jauhemaalattua korroosiosuojattua alumiinia. Vaihdettava himmennettävä GU10 LED lamppu (sisältyy), joka valaisee epäsuorasti ja luo siten pehmeän valon, saaden aikaiseksi upean vaikutelman. Valaisimille myönnetään 10 vuoden korroosionkestotakuu, IP65, ilkivaltaluokka IK08.