Etusivu

SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Curve - Curve Direct 10W 27K MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Curve - Curve Direct 10W 27K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986143652

Sähkönumero

4522307

Toimittajan tuotenumero

614365

Tukkuerä

614365

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valaisimen tehokkuus:

35 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

345 lm

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Soveltuu lampputeholle:

10...10 W

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

103 mm

Korkeus/syvyys:

60 mm

Pituus:

320 mm

Ulkohalkaisija:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Upotushalkaisija:

0 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

LED seinävalaisin. valo alas. ylös. oikealle tai vasemmalle. 345lm 2700K Ra>80. vaihehimmennys. musta (RAL 9004)