SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Edge - Edge Direct 10W 27K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK06
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986143607
Sähkönumero
4522297
Toimittajan tuotenumero
614360
Tukkuerä
614360
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valaisimen tehokkuus:
41 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
410 lm
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Soveltuu lampputeholle:
10...10 W
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.95
Leveys:
103 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Pituus:
320 mm
Ulkohalkaisija:
0 mm
Upotuspituus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Upotushalkaisija:
0 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
muu


