SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko - Spike 1100 11.5W 2PR GR

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986239119

Sähkönumero

4522219

Toimittajan tuotenumero

623911

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

173 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

171 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

151 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

12.5...12.5 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Upotushalkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Tehokerroin:

0.9

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

LED seinävalaisin 800lm 3000K Ra>80. vaihehimmennys. IP44 (ylösalaisinIP20). IK08. suojausluokka I. 2 pistorasiaa. grafiitti (RAL 7024)

Seinävalaisin ulkokäyttöön. Saatavana pelkkällä alasvalolla, tai alas-/ylösvalolla, joka luo upean vaikutelman korkeisiin seiniin (valokeila alas 95 astetta / ylös 15 astetta). Molempia versioita on saatavana kahdella 230 V pistorasialla varustettuna, jotka on piilotettu kahden automaattisesti sulkeutuvan kannen taakse. Pistorasioilla varustetuissa versiossa on erillinen kytkentärima pistorasioille. Helppo asennus ja mahdollisuus ohjata valaisimeen integroidulla hämäräkytkimellä tekevät Spikestä modernin seinävalaisinratkaisun. Jauhemaalattua alumiinia, värit valkoinen, musta ja grafiitti. Ketjutettava, myös pintakaapelointi mahdollisuus. 10 vuoden korroosiotakuu.
L70/B50>50 000h Ta=25°C, SDCM 3