SG ARMATUREN - Alasvalo - Junistar Soft 11W 3K DA MU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Rungon väri:

musta

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10.7 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989033165

Sähkönumero

4241893

Toimittajan tuotenumero

903316

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10.7 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

83...83 mm

Ulkohalkaisija:

94 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Soveltuu lampputeholle:

9...9 W

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

53 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

94 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

94 mm

Tehokerroin:

0.9

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Himmennettävä:

kyllä

Junistar Soft Musta 11W LED 3000K DALI Ra>98 760lm SDCM:2 L90/B10>100,000

Junistar Soft on erittäin alhaisen häikäisyindeksin omaava alasvalo sisäkäyttöön. Integroitu tehokas, Ra>98 SDCM 2, LED-valonlähde, vaihehimmennys tai DALI-liitäntälaite. Valmistettu jauhemaalattuna painevaletusta alumiinista. Varustettu kirkkaalla etulasilla. 42 asteen avauskulma. Upotussyvyys 51mm ja upotusaukko Ø83mm. Asennus ilman työkaluja. Ketjutettavissa kytkentäkotelossa pikariviliittimillä. Kotelointiluokka IP54.
Valaisimen tehoa voidaan säätää liitäntälaitteen DIP-kytkimistä.