SG ARMATUREN - Alasvalo RaX - RaX 150 19W 4K DA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Alasvalo RaX - RaX 150 19W 4K DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK00

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821164603

Sähkönumero

4220536

Toimittajan tuotenumero

8246092735

Tukkuerä

8246092735

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Värilämpötila-alue:

4400...4400 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2090 lm

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Harjattu pinta:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Heijastin:

matta

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

19...19 W

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

100

Leveys:

223 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Pituus:

230 mm

Ulkohalkaisija:

223 mm

Upotusleveys:

0 mm

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Upotuspituus:

0 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

5

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

LED alasvalo 150mm upotusaukkoon 4000K Ra>80 Erillinen DALI/Switch&Dim-liitäntälaite Satiinimatta alumiiniheijastin Valkoinen kehys

Rax 150 -alasvalo on suunniteltu valaistuskustannuksien alentamiseen sisätilojen visuaalista laatua heikentämättä. Ainutlaatuinen heijastin yhdessä uusimman LED-tekniikan kanssa varmistavat suuren energiatehokkuuden.
Valonjako: Suora.
Valonlähde: LED (3000K/4000K): 9W, 15W, 21W, 29W
Ra > 80, Ra > 90
SDCM: 2
L90/B10 > 50 000h / Ta=25°C
Optiikka: Suora, silkinhimmeä heijastin tilauksesta sileä peili tai valkoinen. Parabolinen sisäke kapeaa keilaa varten. Epäsymmetrinen heijastinsisäke seinänpesijään.
Runko: Tulenkestävä polykarbonaatti.
Jäähdytysripa: valualumiinia, jauhemaalattu mustaksi.
Heijastin: alumiinia.
Kehys: Valualumiinia, jauhemaalattu, valkoinen RAL9010. Kytkentäalusta: Galvanoitua terästä.
Ohjaus: Elektroninen LED-liitäntälaite
CD (ei himmennettävä)
CD-D (1-10 V)
CD-DA (DALI)
CD-SD/E (ulkoinen Switchdim)
Turvavalo 3 h.
Suojaus: Suojausluokka I, IP20 (IP44 alapuolelta lisätarvikkeella). CE.
Asennus: Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutuskytkentään. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.
Lisätietoja: Ainutlaatuinen kolmivarsikiinnitys, joka sopii katon paksuuksille 1-50mm.