SG ARMATUREN - Kiinnike Solo - Solo maa-ankkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - alumiini
Pituus - 330 mm
Leveys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986005806
Sähkönumero
4522373
Toimittajan tuotenumero
600580
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
330 mm
Leveys:
260 mm
Korkeus:
524 mm
Halkaisija:
260 mm
Maa-ankkuri Solo. Tanto. Primo ja Uno pollarivalaisimille. ruostumatonta terästä


