SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - 1200 Uppokehys VA 1300x220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pituus - 1300 mm
Leveys - 220 mm
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821205696
Sähkönumero
4156568
Toimittajan tuotenumero
9341000619
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Pituus:
1300 mm
Leveys:
220 mm
Korkeus:
50 mm
Ecoline Office Recessed 1200 uppokehys valkoinen 1300x220mm
Ecoline Office Recessed 1200 uppokehys valkoinen 1300x220mm.
Huom. tarvitsee valaisinrungon 4156565
Ecoline Office Recessed 1200 uppokehys valkoinen 1300x220mm.
Huom. tarvitsee valaisinrungon 4156565
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


