SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - 1200 Uppokehys VA 1300x280

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1300 mm

Leveys:

280 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 1300 mm

  • Leveys - 280 mm

  • Korkeus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821205702

Sähkönumero

4156569

Toimittajan tuotenumero

9341000620

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Pituus:

1300 mm

Leveys:

280 mm

Korkeus:

50 mm

Ecoline Office Recessed 1200 uppokehys valkoinen 1300x280mm

Ecoline Office Recessed 1200 uppokehys valkoinen 1300x280mm.
Huom. tarvitsee valaisinrungon 4156565

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan