SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Injektointiprofiili 2,1m VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 2088 mm
Leveys - 74 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983207845
Sähkönumero
4156264
Toimittajan tuotenumero
320784
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
2088 mm
Leveys:
74 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Korkeus:
25 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Zip 230V Valkoinen Rail injektointiprofiili 2,1m
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


