SG ARMATUREN - Ohjauskomponentti - LEDDIM SMART PILL MICRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988203897
Sähkönumero
2620501
Toimittajan tuotenumero
820389
Tukkuerä
160
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
48 mm
Laitteen korkeus:
46 mm
Laitteen syvyys:
18 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9004
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP00
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
220...240 V
Kytkentätapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
LEDDim Smart Pill Micro -himmennin, joka voidaan asentaa välikattoon, seinärasiaan tai vastaavaan yhden tai useamman valaisimen ohjaamiseksi. Ohjaus Bluetooth-sovelluksella (BLE), Smart Switch -painikkeella tai painonapeilla.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


