SG ARMATUREN - Ohjaustarvike - Controller RF RGBW 180W

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Nimellisvirta - 5 A

  • Käyttötapa - radio

  • Taajuus - 0...0 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914552

Sähkönumero

4156154

Toimittajan tuotenumero

391455

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

24 V

Nimellisvirta:

5 A

Käyttötapa:

radio

Taajuus:

0...0 Hz

Ohjausvirta:

0 mA

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Laitteen leveys:

45 mm

Väri:

valkoinen

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Laitteen korkeus:

175 mm

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Laitteen syvyys:

27 mm

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

45 mm

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Energiankulutus:

150 W

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Controller Valkoinen RF RGBW 180W Remote Control RF / Push Dim 180WLuokka II

StripLine on joustava LED-nauhajärjestelmä, jolla voidaan luoda arkkitehtonisia valaistustehosteita kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja komeroihin ja joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sen valonlaatu on huipputasoa, se on erittäin tehokas, ja sen värintoisto on erinomainen. LED-nauhalla on IP54-luokitus. Nauhassa on taustapuolella kiinnitystarra, ja mukana toimitetaan valmiiksi kootut liitäntäkaapelit. Käyttöikä 100 000 t (9 W/m) LED-nauha on kiinnitettävä johonkin neljästä saatavilla olevasta StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma- tai uppoasennuksena tai ilman kehystä. Sitä voidaan käyttää myös sellaisenaan sisätiloissa. Profiilien mukana toimitetaan kiinteä polykarbonaatista valmistettu etusuoja, joka voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti koukulla. Etusuoja on saatavilla myös rullana, jotta etuosista saa halutessaan erittäin pitkät ja yhtenäiset. Saatavilla on erilaisia liitäntälaitesarjoja, jotka ovat vaihe- tai painikehimmennettäviä. Liitäntälaitesarjoissa on mukana liitinrima ketjutukseen. Liitäntälaitteilla on IP20-luokitus. StripLine on saatavilla myös RGBW-vaihtoehtona, joka voi luoda kaikki sateenkaaren värit sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä (RGB) eri tavoin. Mukana on myös puhtaanvalkoinen (W) väri. StripLine RGBW edellyttää liitäntälaitetta ja ohjainta. Valoa voi ohjata kaukosäätimellä ja/tai pulssikytkimellä. LED-valot ovat lyhyen välimatkan päässä toisistaan ja antavat tasaista valoa. StripLine-nauhaa voidaan leikata 3,8 cm:n (9 W/m), 3,3 cm:n (15 W/m) ja 7,1 cm:n (RGBW) välein kuhunkin valaistuskohteeseen sopivaksi. Leikkauskohtiin tulee levittää silikonia niiden suojaamiseksi vedeltä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan