SG ARMATUREN - Ohjaustarvike - Remote Control Musta RF RGBW

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä - 10

  • Signaalin lähetys - muu

  • Sisältää näytön - ei

  • Esiohjelmoitu - kyllä

  • Langaton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914576

Sähkönumero

4156156

Toimittajan tuotenumero

391457

Tukkuerä

1

Ohjattavien laitteiden enimmäismäärä:

10

Signaalin lähetys:

muu

Sisältää näytön:

ei

Esiohjelmoitu:

kyllä

Langaton:

kyllä

Signaalin taajuus:

2400...2400 MHz

Korkeus:

139 mm

Leveys:

36 mm

Syvyys:

11 mm

Kauko-ohjain Musta RF RGBW

StripLine on joustava LED-nauhajärjestelmä, jolla voidaan luoda arkkitehtonisia valaistustehosteita kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja komeroihin ja joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sen valonlaatu on huipputasoa, se on erittäin tehokas, ja sen värintoisto on erinomainen. LED-nauhalla on IP54-luokitus. Nauhassa on taustapuolella kiinnitystarra, ja mukana toimitetaan valmiiksi kootut liitäntäkaapelit. Käyttöikä 100 000 t (9 W/m) LED-nauha on kiinnitettävä johonkin neljästä saatavilla olevasta StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma- tai uppoasennuksena tai ilman kehystä. Sitä voidaan käyttää myös sellaisenaan sisätiloissa. Profiilien mukana toimitetaan kiinteä polykarbonaatista valmistettu etusuoja, joka voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti koukulla. Etusuoja on saatavilla myös rullana, jotta etuosista saa halutessaan erittäin pitkät ja yhtenäiset. Saatavilla on erilaisia liitäntälaitesarjoja, jotka ovat vaihe- tai painikehimmennettäviä. Liitäntälaitesarjoissa on mukana liitinrima ketjutukseen. Liitäntälaitteilla on IP20-luokitus. StripLine on saatavilla myös RGBW-vaihtoehtona, joka voi luoda kaikki sateenkaaren värit sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä (RGB) eri tavoin. Mukana on myös puhtaanvalkoinen (W) väri. StripLine RGBW edellyttää liitäntälaitetta ja ohjainta. Valoa voi ohjata kaukosäätimellä ja/tai pulssikytkimellä. LED-valot ovat lyhyen välimatkan päässä toisistaan ja antavat tasaista valoa. StripLine-nauhaa voidaan leikata 3,8 cm:n (9 W/m), 3,3 cm:n (15 W/m) ja 7,1 cm:n (RGBW) välein kuhunkin valaistuskohteeseen sopivaksi. Leikkauskohtiin tulee levittää silikonia niiden suojaamiseksi vedeltä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan