SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - Tube Micro Opaali rengas 10mm

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - muu

  • Väri - väritön

  • Pituus - 0 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983207562

Sähkönumero

4156381

Toimittajan tuotenumero

320756

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

muu

Väri:

väritön

Pituus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

21 mm

Läpinäkyvä:

kyllä

Halkaisija:

39 mm

Tube Micro Opaali koristerengas 10mm

Opaali koristerengas 10mm Tube Micro valaisimille

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan