SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin Conny - Conny 3x6W DTW MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Iskunkestävyysluokka - muu
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989128069
Sähkönumero
4220384
Toimittajan tuotenumero
912806
Tukkuerä
912806
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
muu
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Värilämpötila-alue:
2000...2800 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1035 lm
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Lampunpidin:
GU10
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
muu
Harjattu pinta:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Heijastin:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Valon väri:
valkoinen
Valovirta:
1000...1500 lm
Leveys:
123 mm
Korkeus/syvyys:
165 mm
Pituus:
980 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuspituus:
0 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2


