SG ARMATUREN - Taajamavalaisin CircLED - CircLED M 27W 4K M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK09
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
718 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5703821165778
Sähkönumero
4520455
Toimittajan tuotenumero
8246084565
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
6 m
Leveys:
390 mm
Korkeus/syvyys:
185 mm
Pituus:
460 mm
Halkaisija:
390 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CircLED Single ja Multi
CircLED on suunniteltu täyttämään tulevaisuuden tarpeet, perustuen uusimpaan LED-tekniikkaan ja -optiikkaan. Pitkäikäinen ratkaisu pienille teille, kaduille, julkisille alueille, pysäköintialueille tai kulkuväylille. CircLED yhdistää energiansäästön, kestävyyden ja täsmällisen valonjaon ilman valosaastetta ollen optimaalinen ratkaisu korvaamaan vanhan elohopea- tai natriumlamppuvalaistuksen. Ihanteellinen retrofit sovellus - valaisimet asennettavissa olemassaoleviin pylväisiin. Korkealaatuinen vaihdettava LED-moduuli. Saatavana suojausluokissa I ja II. Kiinteä ratkaisu tai kääntönivelen 0-15 asteen kallistus. Eri valonsäätöratkaisuja saatavilla. Valon jakautuminen: suora
Valonlähteet:
Single: LED 4000K 16W, 25W, 32W Ra> 80, SDCM: 2, L80/B10>100 000h
Multi: LED 4000K 19W, 27W, 36W Ra> 70, SDCM: 5, L80/B10>100 000h
Optiikka: Suora: Kirkas etulasi. 2 optiikkaa: Single ja Multi-optiikka Materiaali ja pintakäsittely: Runko: Pulverimaalattu valettu alumiini, väri strukturoitu harmaa tai musta. Kytkentäosa erityistä korroosionkestävää alumiinia. Heijastin: Alumiinia / muovia. Etulasi: karkaistu lasi. Ohjauslaitteet: Elektroninen ohjain Himmennettäviä vaihtoehtoja tilauksesta (1-10V, DALI tai muita älykkäitä himmenninjärjestelmiä) Suojaus luokka: II (tilauksesta I). IP65. Ta = 25 ° C, CE. (IK09). Asennus / liitäntä: Pylväät: Kiinnitys 60mm (pylväät tilattava erikseen). Valaisin on varustettu 6,0m kaapelilla.


