SG ARMATUREN - Syväsäteilijä - TOVDAL 27000lm 90D 4K DALI

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

26650...26650 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14090...14090 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 197 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 638 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

4322064

Toimittajan tuotenumero

607007

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

197 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

26650...26650 lm

Rungon väri:

antrasiitti

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

197...197 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

350 mm

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

muu

Pituus:

350 mm

Heijastimen materiaali:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Ulkohalkaisija:

350 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Heijastimen väri:

muu

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Tehokerroin:

100

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

132 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

5

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

8

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tovdal Grafiitti 26550lm 4000K Ra>80 DALI 197W LED 135 lm/W SDCM:3L80/B10>50.000, L92>50.000 Avauskulma: 86°, Suora, Linssi Luokka I IP65IK10

Tovdal on tehokas ja tyylikäs korkean tilan valaisin. Se sopii hyvin varastoihin ja teollisuuskiinteistöihin. Useiden tehovaihtoehtojen ansiosta sitä voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. Tovdal on helppo asentaa katto-/seinäkiinnikkeellä (saatavana lisävarusteena) tai ketjulla (ei sisälly). Kytketään IP68-pikaliittimellä. Tehokas optiikka varmistaa optimaalisen symmetrisen 90 asteen valonjaon.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan